Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Saugmatte Oil-only MAT440, 38cmx51 cm, weiß,heavy-weight,100St/Ausgabekarton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGMAT440
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     MAT440
EAN/GTIN:
     036226265015
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Saugmatten Oil-Only weiß im Ausgabekarton absorbiert Öle, Kohlenwasser- und Schmierstoffe ohne einen Tropfen Wasser aufzunehmen.

Anwendung
Geeigent für Anwendungen überall dort, wo ausschließlich Öl aufgesagt werden muss aber kein Wasser wie z.B. zur Aufnahme von Öl-Leckagen in Wasserbecken.

Ausführung
• aus 100 % Polypropylen
• mittlere Haltbarkeit

Ausführung
• 8-lagig und dadurch besonders reißfest
• Spenderbox erlaubt leichten Zugriff und eine perfekte Aufbewahrung der Matten
• hinterlässt keine Rückstände von Flüssigkeiten oder Fasern
• weiße Matte zeigt direkt, wo die Maschine tropft
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Hoch
Antistatisch:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Länge:
51 cm
Saugvolumen:
84.0 l
Ausführung:
Schwer
Wasserabweisend:
Ja
Breite:
38 cm
Typbezeichnung:
MAT 440
Liefereinheit:
Rollenware im Ausgabekarton
Farbe:
Weiß
Typ:
Oil-Only
Länge x Breite:
51 x 38 cm
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, öl saugmatte, bindevlies, bindevlies öl, Ölsaugmatten, Saugmatten, Spezialsaugmatten, PIG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 116,54*
€ 146,99*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,98*
€ 146,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,57*
€ 147,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,64*
€ 150,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,99*
€ 174,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,59*
€ 169,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,55*
€ 167,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,81*
€ 150,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,98*
€ 139,21
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,1698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.