| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PIG4048 Herst.-Nr.: 4048 EAN/GTIN: 036226100712 |
| |
|
| | |
| BLUE Saugstrümpfe absorbieren Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel
Anwendung Zur Beseitigung von Leckagen in engen Zwischenräumen und zur Leckeindämmung
Ausführung • mit schnell wirkendem Vermiculit-Füllstoff • hohes Saugvolumen
Ausführung • lassen sich flexibel um Maschinen, Ecken und in enge Zwischenräume legen • passen sich dem Boden an und bildet einen festen Deich Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 8 cm | Anzahl Stück pro Paket: | 40 STK | Länge: | 122 cm | Typbezeichnung: | BLUE 4048 | Farbe: | Blau | Typ: | BLUE | Saugvolumen pro Strumpf: | 2.8 l | Durchmesser x Länge: | 8 x 122 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Ölbindeschlauch, industriebindevlies schlauch, bindevlies, universal bindevlies, Saugstrümpfe, PIG |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 152,14* | € 186,74* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,89* | € 186,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,21* | € 186,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,79725* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|