Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Uhrmacher-Schlitz-Schraubendreher 3,0 mm Schneidenbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52705630
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52705630
EAN/GTIN:
     4053625474790
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
Uhrmacher-Feinschraubendreher mit Schlitzklinge mit Aluminiumgriff

Ausführung
• Griff aus korrosionsbeständigem Aluminium mit hoher Festigkeit
• Drehbarer Sechskantkopf aus schwarzem Kunststoff
• Durch verjüngte Griffform, mittige Rändelung und Drehkappe schnellschrauben möglich
• Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet und brüniert
Weitere Informationen:
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
112 mm
Schneidenbreite:
3.0 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.