Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Magnet-Flachgreifer 20 mm Durchmesser mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51146730
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51146730
EAN/GTIN:
     4039247261918
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer, Hartferritkern, Stahlmantel mit Bohrung und Senkung

Anwendung
Vielfältig verwendbares Hilfsmittel beim Spannen, Montieren, Heben, Schweißen, zum Einbau in Vorrichtungen usw.

Ausführung
• mit Kern aus Hartferrit
• Oberfläche verzinkt
• magnetische Abschirmung
• mit Bohrung und Senkung
• Einsatztemperatur bis 100 °C

Ausführung
• Befestigungsmöglichkeit mit Schraube von innen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
20 mm
Bohrungsdurchmesser:
4.2 mm
Haftkraft:
40 N
Höhe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: orion flachgreifer-magnet, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet mit bohrung, Magnete, Magnet, Magnet Flachgreifer, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.