Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Fühlerlehren-Satz 20 Blatt 0,10-2,00 mm TK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORION Fühlerlehren-Satz 20 Blatt 0,10-2,00 mm TK2
Artikel-Nr.:
     245-ORION36184013
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     36184013
EAN/GTIN:
     4053625767489
Suchbegriffe:
Fühlerlehre
Fühlerlehren-Satz
Fühlerlehrenfächer
Fühllehre
Fühlerlehren, Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse TK2

Anwendung
Zum Prüfen von Spaltmaßen und zum Einstellen von Abstandsmaßen geeignet.

Ausführung
• Lehrenblätter aus gehärtetem Federbandstahl
• konisch
• klemmbar mittels 6-kant Mutter

Lieferung
in Kunststoffbox • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Länge min.:
0.1 mm
Nennmaße im Sortiment:
0,1-2,0 mm um 0,1 mm steigend
Länge:
100 mm
Breite:
10 mm
Anwendungsbereich Länge max.:
2 mm
Blattanzahl:
20 STK
Anwendungsbereich Länge min./max.:
0,1-2 mm
Weitere Suchbegriffe: fühlerlehren-satz 20 blatt 0,10-2,00 mm, fühlerlehre, fühlerlehre 0,10-2,00mm, Lehren, Messmittel, Fühlerlehren, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.