Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Endmaß aus Stahl 500 mm Toleranzklasse 0 im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32110500
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32110500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl 500mm orion
Langes Endmaß TK 0, Stahl Im Holzetui

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet

Lieferung
im Holzetui, ohne Kalibrierung • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
0
Nennmaß:
500 mm
ISO:
3650
Weitere Suchbegriffe: endmaß 500mm, stahl endmaß, Endmaße, Messmittel, Endmaße lang, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,43*
€ 406,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,26*
€ 344,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.