Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Endmaß aus Stahl 600 mm Toleranzklasse 1 im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ORION32109600
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     32109600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
endmaß stahl orion
Langes Endmaß TK 1, Stahl Im Holzetui

Anwendung
Zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln.

Ausführung
• Endmaße sind mit einer Identifikationsnummer beschriftet

Lieferung
im Holzetui, ohne Kalibrierung • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Lehrenstahl
Toleranzklasse:
1
Nennmaß:
600 mm
ISO:
3650
Weitere Suchbegriffe: endmaß 600mm, stahl endmaß, Endmaße, Messmittel, Endmaße lang, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 745,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,35*
€ 984,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,38*
€ 964,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,46*
€ 927,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,27*
€ 908,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,39*
€ 887,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.