Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Hartmetall-Wendeschneidplatte CCGT 060202-MN3 OHW7310


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17863813
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17863813
EAN/GTIN:
     4053625352135
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
CCGT Wendeschneidplatte Mittlere Bearbeitung MN3 OHW7310 ISO N Beschichtung unbeschichtet

Anwendung
Zum Längs- und Plandrehen mit breitem Zustellspektrum bei guten Schnittbedingungen

Ausführung
• geschliffene Hartmetall Wendeschneidplatte

Ausführung
• sehr hohe Härte und Verschleißfestigkeit, für hohe Standzeitanforderungen bei guten Schnittbedingungen
• positive weichschneidende Spangeometrie mit breitem Zustellspektrum und stabiler Schneiden
• extrem scharf geschliffene Schneiden sorgen für ideales Schneidverhalten und Oberflächengüten
Weitere Informationen:
Eckenradius Wendeschneidplatte ISO:
02
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
ap min.:
0.1 mm
Wendeschneidplattentyp ISO:
T
Vc in NE-Metalle min.:
300 m/min
Anwendung Plandrehen:
Hauptanwendung
Wendeschneidplattendicke:
2.38 mm
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Freiwinkel:
7 Grad
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Hartmetallsorte:
OHW7310
Schneidstoff:
HM
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Eckenradius:
0.2 mm
Beschichtung:
0 - nicht zutreffend
Wendeschneidplattengeometrie:
Positiv
f max.:
0.5 mm/U
Zustellungsart:
Mittlere Bearbeitung - Universelle Geometrie mit breitem Zus
Freiwinkel Wendeschneidplatte ISO:
C
Wendeschneidplattengröße ISO:
06
Wendeschneidplattenform ISO:
C
Bearbeitungsbedingung Wendeschneidplatte:
Gut
Anwendung Längsdrehen:
Hauptanwendung
Hartmetallsortenbereich ISO:
N
Werkstoffgruppe:
N (Hauptanwendung)
ISO-Bezeichnung:
CCGT 060202-MN3
Toleranzklasse Wendeschneidplatte ISO:
G
Anwendung Kopierdrehen:
Nebenanwendung
f min.:
0.03 mm/U
Hartmetallsorte ISO:
N10
Vc in NE-Metalle max.:
800 m/min
ISO-Norm:
CCGT
Wendeschneidplattendicke ISO:
02
Spanbrecherbezeichnung:
MN3
ap max.:
2.5 mm
f min./max.:
0,03-0,5 mm/U
ISO-Code Drehen:
CCGT 060202
ap min./max.:
0,1-2,5 mm
Vc in NE-Metalle min./max.:
300-800 m/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,96*
€ 102,2924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,74*
€ 100,8406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,82*
€ 97,3658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,52*
€ 80,3488
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.