Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Drehling trapezförmig, HSSE 4,0mm x 16mm x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION17064150
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     17064150
EAN/GTIN:
     4039247943272
Suchbegriffe:
DIN 4964 E
DIN 4964 E Drehling
Drehling DIN 4964 E
Drehling (nach Werksnorm)
Drehling trapezförmig, HSSE

Anwendung
Zum Schleifen von individuellen Werkzeuggeometrien mit trapezförmigem Querschnitt.

Ausführung
• präzisionsgeschliffener und trapezförmiger Stab aus HSSE, W9 Co 10 (1.3207), 10 % Kobalt und 64-67 HRC

Ausführung
• hochwertiger und verschleißfester Schneidstoff mit hohem Cobaltanteil
• präzise geschliffener Querschnitt mit hoher Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Toleranz Außenabmaß:
h12
Schneidstoff:
HSSE
Länge:
160 mm
DIN:
4964
Breite:
4 mm
Form:
E
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: drehling (nach werksnorm), Drehlinge, Drehstähle, HSSE, Drehwerkzeuge, Drehstähle HSSE, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.