| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Drallwinkel: | 0° |
Schneidendurchmesser min.: | 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schneidendurchmesser max.: | 30 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Oberfläche: | TiN |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Länge: | 102 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
DIN: | 344 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | 8 |
Schaftform: | Zylindrisch |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 1 |
Schaftdurchmesser: | 10 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 4-30 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |