Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO Scheiben-Bügelmessschraube Digital IP65 Messbereich 25-50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-MITUTOYO323-251-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     323-251-30
EAN/GTIN:
     4946368689548
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Teller-Bügelmessschraube
Teller-Messschraube
Elektronische Bügelmessschraube mit Tellermessflächen

Anwendung
Zum Messen der Zahnweite an Zahnrädern, für Einstiche, Nutabstände usw.

Ausführung
• Messflächen aus gehärtetem Stahl
• ABS-Funktion
• HOLD ( Messwertspeicherung )
• Origin ( Maßvoreinstellung )
• IP65
• Digimatic

Ausführung
• Erreicht schwer zugängliche Messstellen

Lieferung
Einschließlich einer Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel, Batterie
Weitere Informationen:
Messflächendurchmesser:
20 mm
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
DIGIMATIC
Akku-/Batterietyp:
Silberoxid
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V SR44
Bruttogewicht:
0.555 kg
Messkraft max.:
10 N
Akku-/Batteriespannung:
1.55 V
Messkraft min.:
5 N
Funktionen:
ABS-Funktion | Origin (Maßvoreinstellung) | Hold-Funktion (Messwertspeicherung) | Abschaltautomatik
Ziffernschrittwert:
0.001 mm
Steigung Messspindel:
0.5 mm
Schutzart IP:
IP 65
Ausführung:
Metrisch
DIN:
863
Kalibriergruppe:
D
Akku-/Batteriegewicht:
0.002 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
155 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
25 mm
Werkstoff Messbolzen:
Stahl
Ausführung Kupplung:
Ratschenkupplung
Messbereich Länge max.:
50 mm
Fehlergrenze:
4 µm
Spindelklemmung:
Ja
Akku/Batterie im Lieferumfang enthalten:
Ja
Messkontaktform:
Teller
Bügeltiefe:
31 mm
Ziffernhöhe:
7.5 mm
Messbereich Länge min./max.:
25-50 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Bügelmessschrauben
Messkraft min./max.:
5-10 N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 705,45*
€ 781,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 699,67*
€ 790,39*
Lager 245
1
Frei Haus
ab € 734,08*
€ 842,11*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,11*
€ 1.002,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,31*
€ 915,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 755,69*
€ 899,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,43*
€ 885,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,08*
€ 873,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.