Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAHR Digitaler Taschenmessschieber 16 EWRi IP67 MB 150 mm rundes Tiefenmaß Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MAHR4103400
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4103400
EAN/GTIN:
     4059192002466
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Elektronischer Taschen-Messschieber MarCal 16 EWRi mit Integrated Wireless

Anwendung
Zum Messen von Außen-, Innen-, Stufen- und Tiefenmaßen.

Ausführung
• ON/OFF und AUTO-ON/OFF
• Nullstellung an beliebiger Stelle
• mm/inch-Umschaltung
• PRESET
• HOLD

Ausführung
• Tastenverriegelung gegen unbeabsichtigtes Verstellen
• Einfache und sichere Messwertablesung durch kontrastreiches Display
• Automatisches Einschalten durch Bewegen des Schiebers
• ungehinderte Bewegungsfreiheit (Funkreichweite bis 6 m)

Lieferung
im Etui, mit Batterie (1 x 3 V Lithium, Typ CR 2032)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Datenübertragungsart:
MarConnect
Ziffernschrittwert Zoll:
0.0005 in
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Bruttogewicht:
422 g
Schnittstelle:
Integrated Wireless
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Ziffernschrittwert:
0.01 mm
Schutzart IP:
IP 67
Länge der Kreuzspitzen:
16 mm
Kalibriergruppe:
A
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Anzeige:
Digital
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Tiefenmessstabdicke:
1.5
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Messbereich Länge min.:
0 mm
Messbereich Länge max.:
150 mm
Tiefenmessstab:
Rund
Schnabellänge:
40 mm
Akku enthalten:
Ja
ISO:
13385-1
Art der Feststellung:
Mit Feststellschraube
Ziffernhöhe:
11 mm
Messbereich Länge min./max.:
0-150 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messschieber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 152,44*
€ 200,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 202,20*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 204,27*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,65*
€ 211,78*
Lager 245
14
Frei Haus
ab € 233,07*
€ 262,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.