Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACOLÄPP Handläpper Körnung 220 60x20x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-MACOLAEPP8014011
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     801 401 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handläpper
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Borcarbid-Handläpper Belagstärke 10 mm

Anwendung
Zum Abziehen von Werkzeugen aller Art, besonders für Hartmetall und Oxidkeramik.

Ausführung
• mit besonders guter und beständiger Griffigkeit
Weitere Informationen:
Belaglänge:
60 mm
Belagbreite:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Borcarbid
Länge:
120 mm
Korngröße:
220 µm
Belagstärke:
10 mm
Belaglänge x Belagbreite:
60 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: handläpper k220, kugelknopf ohne norm, handläpper macolaepp, Schleifmittel, Hand, Läpper, MACOLÄPP
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
19
€ 4,79*
ab € 35,54*
€ 45,21*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 36,26*
€ 46,01*
1 Tag
22
€ 6,90*
ab € 36,93*
€ 46,67*
4 Tage
22
€ 4,30*
ab € 36,42*
€ 47,27*
Lager 245
20
€ 7,90*
ab € 64,09*
€ 79,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.