Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA 2-Weg-Hubwagen-Staplersockel 45x36E (BxTxH) 870x659x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA74.063.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     74.063.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
lista hubwagensockel
2-Weg-Hubwagen-Staplersockel aus Stahlblech

Ausführung
• 2-Weg-Hubwagen- / Staplersockel: Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden, Schwarz, NCS S 9000-N. Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
659 mm
Breite:
870 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 175,13*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,82*
€ 175,14*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.