Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kleiderstange L1006 (BxT) 850x400mm R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.498.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.498.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Kleiderstange

Ausführung
• Kleiderstange für Mitteltrennwand: Das Einhängen der Kleiderstange erfolgt mittels Traversenblechen und Bodenträgern. Ausführung: Stange aus Aluminium eloxiert, Ø 27 mm, Traversen aus Stahlblech. Tragkraft 50 kg. Farbe der Traversen: gemäß Farbkarte oder verzinkt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Breite:
850 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Tragfähigkeit:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, kleiderstange für steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,69*
€ 71,06*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,76*
€ 92,42*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.