Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Kleiderstange L1006 (BxT) 650x500mm R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA50.497.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     50.497.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange für Steckregal
L1006 Regal
Regal 1006
Universalregal L1006
Kleiderstange

Ausführung
• Kleiderstange für Mitteltrennwand: Das Einhängen der Kleiderstange erfolgt mittels Traversenblechen und Bodenträgern. Ausführung: Stange aus Aluminium eloxiert, Ø 27 mm, Traversen aus Stahlblech. Tragkraft 50 kg. Farbe der Traversen: gemäß Farbkarte oder verzinkt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Breite:
650 mm
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Tragfähigkeit:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: lista l1006 regal, kleiderstange für steckregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, LISTA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,47*
€ 64,15*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 85,12*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.