Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Konsole höheneinstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA44.047.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     44.047.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbänke
Betriebsausstattung
Betriebsausstattungen
Betriebseinrichtung
Konsole höheneinstellbar

Ausführung
• Konsolen höheneinstellbar: Ermöglichen das Verstellen der Ablage mit Abrollrand auf vier verschiedene Höhen. Einstellhöhe über Platten 230, 270, 310 und 350 mm. Sie werden durch die Werkbankplatte verschraubt (Vormontage notwendig). Inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: aus Vierkantstahlrohr, inkl. Befestigungsmaterial pro Stück. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.
Weitere Informationen:
Tiefe:
280 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 42,32*
€ 61,58*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 48,90*
€ 64,10*
34 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 73,21*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 67,30*
€ 85,34*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 86,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.