Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINEN Höhenverstellgerät gebohrte Platte für LEINEN 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LEINENSOLL/370
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     SOLL/370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Schraubstocklift/Höhenverstellgerät für LEINEN Schraubstöcke mit Gasdruckfeder, passend für 51035 140 und 150

Anwendung
Zum Heben, Drehen und Senken vom Parallel-Schraubstock.
• 360° drehbar
• einfaches Lösen und Schließen mittels Klemmhebel
• inklusive Befestigungsschrauben

Ausführung
• gewünschte Höhe und Drehrichtung stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
Drehbarkeit in Winkelgrad:
360 Grad
Passend für Backenbreite:
125 mm
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Höhenverstellung:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock leinen, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte für Schraubstöcke, Lifte, Schraubstock-, Schraubstocklifte, Parallel Schraubstöcke, Höhenverstellgerät, Lift für Schraubstock, LEINEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,79*
€ 401,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,40*
€ 389,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.