Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINEN Parallel-Schraubstock 125 mm Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LEINENLE/125
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     LE/125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock leinen
Parallel-Schraubstock 80 - 150 mm, schwere Ausführung nach hinten öffnend, aus Grauguss

Ausführung
• hochwertiger Grauguss mit perlitischem Gefüge
• gehärtete, geriffelte gegen glatte, geschliffene Stahlbacken wechselbar
• leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde
• hochwertiger Hammerschlaglack grün (ähnlich RAL 6011)

Ausführung
• hohe Spanngenauigkeit durch lange, prismatische Präzisionsführung
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
Weitere Informationen:
Spannweite max.:
200 mm
Werkstoff:
Grauguss
Einspanntiefe:
75 mm
Farbe:
Grün
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
125 mm
Gewicht:
29.0 kg
Spannweite min./max.:
0-200 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, LEINEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 553,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,64*
€ 680,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,44*
€ 670,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,05*
€ 658,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.