Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINEN Parallel-Schraubstock 80 mm mit Bügel Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LEINENLE/080G
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     LE/080 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock leinen
Parallel-Schraubstock mit Bügel nach hinten öffnend

Ausführung
• hochwertiger Grauguss mit perlitischem Gefüge
• leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde
• gehärtete, geriffelte gegen glatte, geschliffene Stahlbacken wechselbar
• hochwertiger Hammerschlaglack grün (ähnlich RAL 6011)

Ausführung
• flexibel umsetzbar durch einfache Klemmung an der Tischplatte
• hohe Spanngenauigkeit durch lange, prismatische Präzisionsführung
• Spindel durch Kapselung vor Verschmutzung und Beschädigung geschützt
Weitere Informationen:
Geeignet für Plattenstärke:
max. 50 mm
Spannweite max.:
100 mm
Werkstoff:
Grauguss
Einspanntiefe:
55 mm
Farbe:
Grün
Spannweite min.:
0 mm
Backenbreite:
80 mm
Gewicht:
7 kg
Spannweite min./max.:
0-100 mm
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 80, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallelschraubstöcke, Parallel Schraubstock, Schraubstock, LEINEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,41*
€ 512,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,77*
€ 449,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.