Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEINEN Drehuntersatz 360 Grad Drehbar für 100 mm Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LEINENGIRLE100
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     GIR LE 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehteller leinen
Drehuntersatz für LEINEN Schraubstöcke Für Werkbankbefestigung

Anwendung
Damit ist der Schraubstock um 360° drehbar.

Ausführung
• hochwertiger Grauguss mit perlitischem Gefüge
• hochwertiger Hammerschlaglack grün (ähnlich RAL 6011)
Weitere Informationen:
Drehbarkeit in Winkelgrad:
360 Grad
Passend für Backenbreite:
100 mm
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: schraubstock drehplatte, Parallel-Schraubstöcke, Schraubstöcke, Parallel Schraubstöcke, Drehplatte, Maschinenschraubstock-Drehplatte, Schraubstock-Drehuntersatz-Parallel Schraubstöcke, Drehuntersatz, LEINEN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.