| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KLW-LUTZTGC1000-03EP-TD-003 Herst.-Nr.: TGC1000-03EP-TD-003 EAN/GTIN: 4051152411776 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank • Maschinenbeistellschrank H: 1000 mm, B: 725 mm, T: 772 mm, Einbaumaß: 850 mm, Einteilung: 36x36 Einheiten mit abschließbaren Flügeltüren und folgender Ausstattung: 3 Auszugstablare Einfachauszug. Einfachauszug: 90 Prozent ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. Artikelnummer TGC1000-03EP-TD-003 Weitere Informationen: | | Türhöhe: | 900 mm | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 | Anzahl Türen: | 2 STK | Tiefe: | 772 mm | Breite: | 725 mm | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattschraenke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Schiebetuerenschrank, Schiebetuerenschraenke, KLW-LUTZ |
| | |
| |