Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLW Maschinenbeistellschrank 725x772x1000 mm 2 Schubladen 1 Auszugstablare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLW Maschinenbeistellschrank 725x772x1000 mm 2 Schubladen 1 Auszugstablare
Artikel-Nr.:
     245-KLW-LUTZMGC1000-03EP-TD-021
Hersteller:
     KLW-LUTZ
Herst.-Nr.:
     MGC1000-03EP-TD-021
EAN/GTIN:
     4051152417358
Suchbegriffe:
Maschinen-Schrank
Maschinenbeistellschrank
Maschinenschrank
maschinen schrank
Schubladenschrank (Lagereinrichtung, Werkstatt) • Maschinenbeistellschrank H: 1000 mm, B: 725 mm, T: 772 mm, Einbaumaß: 200 mm/625 mm, Einteilung: 36x36 Einheiten. Mit Zentralverschluss und folgender Ausstattung: Oben: 100EA/100EA Unten: 1 Auszugstablare EA EA: 90 Prozent ausziehbar, Tragkraft 100 kg bei gleich verteilter Last. Artikelnummer MGC1000-03EP-TD-021
Weitere Informationen:
Türhöhe:
675 mm
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Traglast:
100 kg
Anzahl Türen:
2 STK
Tiefe:
772 mm
Breite:
725 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
2 STK
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschränke, Schubladenschraenke, KLW-LUTZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.524,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,52*
€ 2.087,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.729,21*
€ 2.057,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,20*
€ 1.950,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.584,03*
€ 1.885,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,63*
€ 1.814,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.