Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeschleifbänder 75x1000 mm Körnung 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-KLINGSPORBLS309X-K60
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     BLS309X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder mit Gewebeunterlage LS 309 X

Anwendung
Universal-Schleifband für die Metall- und Holzbearbeitung

Ausführung
• Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1000 mm
Körnung:
60
Streuung:
Dichte Streuung
Verbindung (Schleifbänder):
F4G
Passend für Maschinentyp:
Metall-Bandschleifmaschine
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Korund
Zu bearbeitender Werkstoff:
Metall | Holz
Typbezeichnung:
LS 309 X
Trägermaterial:
Baumwollgewebe
Farbe:
Braun
Bandbreite:
75 mm
Bindung:
Kunstharz
Bandbreite x Bandlänge:
75 mm x 1000 mm
Hersteller Artikelnummer:
BLS309X
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, gewebeschleifbänder 75x1000 mm körnung 60, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Gewebeschleifbänder, Schleifbänder, Gewebe-, Schleifmittel, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Endlosschleifband, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, KLINGSPOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.