Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Industriesauger IVS 100/55 M Z22 Behälterinhalt 100 l anthrazit 5.5 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Industriesauger IVS 100/55 M Z22
Kärcher Industriesauger IVS 100/55 M Z22
Kärcher Industriesauger IVS 100/55 M Z22
Kärcher Industriesauger IVS 100/55 M Z22
Artikel-Nr.:
     245-KAERCHER9.987-899.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.987-899.0
EAN/GTIN:
     4054278267579
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Industriesauger IVS 100/55 M Z22

Anwendung
Zum sicheren Saugen von sehr großen Mengen gesundheitsgefährdender Stäube, mit Staubklasse-M-Zertifikat und darüber hinaus zum Einsatz in Ex-Zone 22 zugelassen

Ausführung
• Industriesauger-Superklasse mit Staubklasse-M-Zertifizierung
• Behältervolumen von 100 l
• Mit leistungsstarkem 5,5-kW-Seitenkanalverdichter
• Mit Staubklasse-M-Zertifikat und darüber hinaus zum Einsatz in Ex-Zone 22 zugelassen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Behälterinhalt:
100 l
Nennweite DN:
DN 70
Leistungsaufnahme:
5.5 kW
Staubklasse:
M
Schlauchinnendurchmesser:
70 mm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
IVS 100/55 M Z22 *EU
Nennspannung:
400 V
Farbe:
Anthrazit
Frequenz min.:
50 Hz
Luftfördermenge:
138 l/s
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
186 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, kärcher absaugmobil, asbestsauger, industriesauger zone 22, Nass /Trockensauger, Industrie Staubsauger, Sauger Industrie, Hochleistungssauger, Spänesauger, Nass- und Trockensauger, KÄRCHER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.775,31*
€ 11.165,87*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.519,34*
€ 11.166,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11.701,59*
€ 12.089,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.166,19*
€ 13.287,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.835,74*
€ 12.894,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.592,68*
€ 12.605,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.519,34*
€ 12.518,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.