Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Grundfeld 1000x400 mm 5 Böden lichtgrau Diagonalstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKG20410XM
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20410XM
EAN/GTIN:
     4250623709743
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
435 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1600 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
1060 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Einseitig
Tragfähigkeit pro Fachboden:
225 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
5 STK
Farbe:
Lichtgrau (Hellgrau)
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grund h2000xb1000xt400mm, grund regal, grundregal 400 mm tief, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,46*
€ 231,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 231,98*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 255,11*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 256,05*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,22*
€ 337,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,36*
€ 341,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,22*
€ 315,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 345,96*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10040M/040
ab € 19,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510710
ab € 8,34*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 26,50*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,28*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 90,39*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,44*
Zubehör
Hofe
Z520040
ab € 18,17*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 10,30*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512004
ab € 38,15*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20410XM
ab € 125,00*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20413XM
ab € 154,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.