Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 750x500 mm 6 Böden lichtgrau Diagonalstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOFE Fachbodenregal-Anbaufeld 750x500 mm 6 Böden lichtgrau Diagonalstreben
Artikel-Nr.:
     245-HOFEHKA25507XL
Hersteller:
     Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25507XL
EAN/GTIN:
     4250623776943
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Steck-Regal
Fachbodenregal, einseitig Lichtgrau RAL 7035

Anwendung
Universell einsetzbares Stahlregale für Lager und Werkstatt. Sie bieten Platz für Kartons, unpalletierte Ware und Behälter. Hohe Traglasten und zahlreiche Abmessungen erhältlich.

Ausführung
• Anbauregal, zur Erweiterung des Grundregals
• Böden schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar, Bodenkante 40 mm hoch
• Ausführung mit Diagonalstreben
• Verzinkte Regalrahmen und Böden mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau (Montagematerial verzinkt)
• Eine Fachbreite ab 1300 mm ist ideal zur Lagerung von großvolumigen Gütern

Ausführung
• Leichte Steckmontage
• Guter Korrosionsschutz
• Beliebig erweiterbar
• RAL-Gütezeichen 614/1, GS-geprüft

Hinweis
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Lieferung
Zerlegt
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
535 mm
Tragfähigkeit pro Feld:
1000 kg
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS-geprüft
Länge:
760 mm
Nenntiefe:
500 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Anzahl Fachböden:
6 STK
Nennlänge:
750 mm
Höhe:
2500 mm
Anzahl Rahmen:
1 STK
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, steckregal ar, anbau regal, steckregal 6 böden, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, HOFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,16*
€ 336,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,65*
€ 316,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.