Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAHRION Spannmutter CENTRO P HPC 25 DI mit Dichtscheiben und Werkzeuge mit IK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FAHRION4482400
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     4482400
EAN/GTIN:
     4054631060649
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Spannzangen-Mutter
Präzisions-Spannmuttern CENTRO P für Innenkühlung und den Einsatz mit Dichtscheiben

Anwendung
Spannmutter mit Dichtscheiben für Innenkühlung.

Ausführung
• Für CENTRO P Spannzangenfutter.
• Bez.-Nr. 917, 926, 933 und 941: Größen DI = Spannmutter für Dichtscheiben.
• Passende Dichtscheiben für DI Spannmuttern siehe Nr. 23324.

Hinweis
Max. Anzugsdrehmoment ist auf der Spannmuttern.

Lieferung
1 Stück Präzisions-Spannmuttern.
Weitere Informationen:
Passend für Spannzangen-Typ:
ER 25/430E
Spannbereich min.:
2 mm
Kühlmittelzufuhr:
Ja
Außendurchmesser:
40 mm
Spannbereich max.:
16 mm
Spannmutter-Typ:
HPC 25
Spannbereich min./max.:
2-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenmutter, fahrion spannmutter, spannzange ohne norm, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme, FAHRION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.