Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP DL-Bandschleifer CP5080-4200D24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CP6151620010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     6151620010
EAN/GTIN:
     0015451689636
Suchbegriffe:
Druckluft-Bandschleifer
Druckluftbandschleifer
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Druckluft-Bandschleifer CP5080-4200D24 400 W

Anwendung
Bandschleifer für Industrielle- und Produktionswartung
• Ergonomisches- und robustes Gehäuse speziell für Industrielle Anwendungen ausgelegt
• Universelles und vielseitiges Design des Schleifarms
• Schleifkopf um 360° drehbarer für multiple Anwendungen
• Wartungsintervall bis zu 1.000 h (bei Beachtung der Bedienungsanleitung)

Ausführung
• Einfacher Tausch von Schleifpapier und -arm
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl max.:
20000 U/min
Schalldruckpegel:
78
Schleifbandlänge:
610 mm
Leistungsabgabe:
400 W
Länge:
390 mm
Luftverbrauch:
5.1 l/s
Modell:
CP5080
Schleifbandbreite max.:
13 mm
Gewicht:
1.39 kg
Hersteller Artikelnummer:
6151620010
Weitere Suchbegriffe: Elektrobandschleifer, druckluftbandschleifer bandlänge 610, druckluft bandschleifer, Druckluft, Druckluft-Werkzeug, Druckluft Bandschleifer, Druckluft-Schleifmaschine, Bandschleifmaschine, Druckluft Handbandschleifer, Pneumatik Bandschleifer, Pneumatik-Handbandschleifer, CP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 678,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,62*
€ 889,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,77*
€ 836,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,38*
€ 822,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.