Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARTEC Ringmutter M12 1,6 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-CARTECC80212
Hersteller:
     Cartec
Herst.-Nr.:
     C80212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Ringmutter Güteklasse 8 geschmiedet, hochfest vergütet

Ausführung
• deutlich höhere Tragfähigkeit gegenüber DIN 580/582 (bei senkrechter Belastung)
Weitere Informationen:
Gewindeabmessung:
M12
Gewindedurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Tragfähigkeit:
1.6 t
Auflagendurchmesser:
35 mm
Ringdicke:
14 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Höhe:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), din 582 m12, ringmutter (ohne norm), Hebetechnik, Anschlagpunkt, Ringmuttern, Güteklasse 8, Gueteklasse 8, CARTEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.