| |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 8.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 30.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Senkerdurchmesser: | 10 mm |
Anzahl Schneiden: | 4 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 40.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 50.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 22.00 m/min |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 10.00 m/min |
Schneidstoff: | HSS |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 2 |
Länge: | 28 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 18.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 4.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Toleranz Schneidendurchmesser: | k8 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Bohrungsdurchmesser Aufnahme: | 5 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 2 |
Senkwinkel: | 180 Grad |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 25.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | Typ TU |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 35.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |