Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Dreikantfeile 100 x 10 mm grob Siliciumcarbid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN62800033
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     62800033
EAN/GTIN:
     4050293740813
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Dreikantfeilen Siliciumcarbid Dreikant - Siliciumcarbid - Form 9020

Anwendung
Zum Schärfen und Nachbearbeiten von Werkzeugen für die Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitung, z.B. Maschinen- und Hobelmesser, Stähle, Schaber, Reibahlen und Lehren sowie Messmittel. Insbesondere aus Hartmetall.

Ausführung
• aus hochreinem Siliciumcarbid
• nach dem Brennen allseitig bearbeitet
• mittelharte Bindung

Ausführung
• Bindung schleifkräftiger als Feilen aus Edelkorund
• ausgeprägter Selbstschärfeffekt
• auch für Hartmetall geeignet
• Siliciumcarbid grün - nach Diamant/CBN das härteste Schleifkorn

Hinweis
Verwendung mit Wasser oder dünnflüssigem Öl
Weitere Informationen:
Geeignet für Oberflächenkontrolle:
3
Geeignet für Werkstoff Nichteisenmetall:
1
Geeignet für Werkstoff Keramik:
2
Körnung:
100
Dicke:
10 mm
Geeignet für Werkstoff Stahl (ungehärtet):
3
Anzahl Stück pro Paket:
5
Geeignet für Werkstoff Gummi:
2
Geeignet für Werkstoff Kunststoffe:
2
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid grün
Länge:
100 mm
Geeignet für Endbearbeitung:
2
Geeignet für Hauptbearbeitung:
1
Geeignet für Werkstoff Hartmetall:
2
Breite:
10 mm
Form:
Dreikant
Geeignet für Werkstoff Gusseisen:
1
Oberflächenstruktur:
Grob
Geeignet für Oberflächenpflege:
3
Geeignet für Werkstoff HSS:
2
Geeignet für Werkstoff Stahl (gehärtet):
3
Typbezeichnung:
Siliciumcarbid
Geeignet für Werkstoff Werkzeugstahl:
3
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Länge x Breite x Dicke:
100 x 10 x 10 mm
Länge x Breite:
100 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Angelfeile dreikant, Dreikantfeile, Dreikantfeilen, Werkstattfeile dreikant, abrichtstein, Abziehsteine, Schleifmittel, Siliciumcarbid, Schleiffeile, Schleifstein, 3-Kantfeile, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,84*
€ 33,1296
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.