Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste / Miniaturbürste Stahldraht 0,10 22x3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660307
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660307
EAN/GTIN:
     4050293449211
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Miniaturbürsten Rund- / Topf- / Pinselbürsten Schaft-Ø 2,34 mm und 3 mm

Anwendung
Zum Reinigen und Polieren, sowie für leichte Entgratarbeiten in Bohrungen und Hohlräumen geeignet. Durch die geringe Besatzbreite ist eine gezielte Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Hinweis
Bürsten mit Naturbesatz können für ein besseres Ergebnis mit Polierpasten eingesetzten werden. Bürsten mit flexiblem Nylon-Diamantbesatz: Wiederaufrichtung und Bruchsicherheit auch bei starker Beanspruchung und Deformierung. Geeignet zur Bearbeitung sehr harter Teile wie z.B. Keramikteile, gehärtete Teile, Präzisionsbauteile, etc.
Weitere Informationen:
Bürstendurchmesser:
22 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Anzahl Stück pro Paket:
12 STK
Drahtdurchmesser:
0.10 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
25000 U/min
Typ:
Rundbürste
Schaftdurchmesser:
3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, rundbürste, atorn rundbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,24004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,86004*
€ 51,00345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,13004*
€ 47,75475
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,23004*
€ 46,68375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,85004*
€ 45,04155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,24004*
€ 38,36565
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.