Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innenbürste HELITUF rostfreier Draht V2A 0,20mm 19x21,0x25x89


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660297
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660297
EAN/GTIN:
     4050293448917
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Helituf-Innenbürste dicht besetzte Innenbürsten für maschinellen oder manuellen Einsatz

Anwendung
Helituf-Innenbürsten eignen sich hervorragend zum Säubern von Gewindebohrungen, zum Bürsten von Kanten und länglichen Aussparungen wie z.B. Keilnuten.

Ausführung
• spiralförmige Besatzanordnung simuliert Hubbewegung
• Spiralförmig befestigter gewellter Draht
• zweifache Drahtseele

Ausführung
• einspannbar in Bohrfuttern und Werkzeugspindeln

Hinweis
Mit optionalen Helituf® Haltern ist auch die Montage in Spannfuttern möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
25 mm
Anzahl Stück pro Paket:
12
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Länge:
89 mm
Drahtdurchmesser:
0.20 mm
Drehzahl max.:
3000 U/min
Kopfdurchmesser:
21.0 mm
Schaftdurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,85008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,82084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,64008*
€ 164,9817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,35008*
€ 163,4466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,22004*
€ 154,96185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,19008*
€ 150,1662
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,85008*
€ 125,9616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.