Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN mikroabrasive Rohrbürste Kunststoffbesatz Siliciumcarbid 1000 2,60x25x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660256
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660256
EAN/GTIN:
     4050293448504
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste 100mm
rohrbürste
mikroabrasive Rohrbürste Flexible Bürstwerkzeuge mit hoher Effizienz

Anwendung
Einsatz in CNC- und NC-Maschinen sowie Bearbeitungszentren. Hervorragend geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ringeinstichen und zylindrischen Werkstücken, Reinigung von Kondensatoren und Siederohren sowie zum Aufrauen von Oberflächenbeschichtungen.

Ausführung
• Flexibler Besatz aus Siliciumcarbid bzw. Aluminiumoxid

Ausführung
• Mikroabrasive Rohrbürsten sind auch in kleineren Durchmesserbereichen flexibel
• Im Gegensatz zu herkömmlichen Entgratwerkzeugen für ein umfangreicheres Durchmesserspektrum einsetzbar

Hinweis
Die Bürsten sollten mit einem Übermaß von 5 – 10% gegenüber dem Bohrungsdurchmesser eingesetzt werden. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Körnung:
SIC 1000
Besatzlänge:
25 mm
Anzahl Stück pro Paket:
12
Länge:
100 mm
Drehzahl max.:
1000 U/min
Kopfdurchmesser:
2.6 mm
Schaftdurchmesser:
1.08 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn rohrbürste, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,23008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,93584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,35*
€ 187,2465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,98*
€ 184,4262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,15008*
€ 179,8686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,66008*
€ 169,7655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,23008*
€ 141,8838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.