Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 178 mm, Bohr.31,75 mm Gewellter V2A Draht 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660044
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660044
EAN/GTIN:
     4050293317473
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
atorn rundbürste durchmesser 178 mm
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• Mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
32 mm
Besatzlänge:
38 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Bohrungsdurchmesser:
31.75 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall | Aluminium
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Kopfdurchmesser:
178 mm
Typ:
Rundbürste für Schleifbock
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl, Drahtbürsten, Maschinenbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.