Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 80 mm, Bohr.10 mm Gewellter V2A Draht 0,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660041
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660041
EAN/GTIN:
     4050293317442
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste edelstahl 80mm
rundbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• Mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Schleifflächenbreite:
18 mm
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Bohrungsdurchmesser:
10 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall | Aluminium
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
10000 U/min
Kopfdurchmesser:
80 mm
Typ:
Rundbürste für Schleifbock
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl, Drahtbürsten, Maschinenbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.