Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 70 mm, Schaft 6 mm SIC-Draht 0,90 mm Korn 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660033
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660033
EAN/GTIN:
     4050293317367
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste sic
schaftrundbürste
Schaft-Rundbürsten mit Siliciumcarbid Schleifborsten Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Für Entgratung, Kantenverrundung und Oberflächenfinish und zum Bearbeiten von gestanzten, gedrehten, gefrästen und gebohrten Werkzeugteilen.

Ausführung
• optimale Anpassung an unregelmäßige Oberflächen durch Nylonfäden
• hohe Elastizität ohne Bruchgefahr gepaart mit hoher Standzeit

Hinweis
die Drehzahl ist aufgrund der Hitzeeinwirkung auf die Kunststoffbürsten auf eine Schnittgeschwindigkeit von 18 m/s beschränkt
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
18 mm
Werkstoff Besatz:
Nylon mit SiC Korn 180
Besatzlänge:
20 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Edelstahl | Nichteisenmetall | Aluminium | Holz
Drahtdurchmesser:
0.90 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
15000 U/min
Kopfdurchmesser:
70 mm
Typ:
Rundbürste mit Schaft
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn schaftrundbürste, Rundbürsten, Siliciumcarbid-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Siliciumcarbid, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,03*
€ 130,9357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,23*
€ 129,9837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,38*
€ 126,5922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,09*
€ 122,6771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.