Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 75 mm, Schaft 6 mm Gezopfter V2A Draht 0,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660031
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660031
EAN/GTIN:
     4050293317343
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste edelstahl
schaftrundbürste
Schaft-Rundbürsten mit gezopftem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Härtezunder, Schlacke, Unterbodenschutz, Sandrückstände und zum Entgraten.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
12 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
18 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall | Aluminium
Drahtdurchmesser:
0.50 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
20000 U/min
Kopfdurchmesser:
75 mm
Typ:
Rundbürste mit Schaft
Anzahl Zöpfe:
15
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn schaftrundbürste, Bürsten, Draht-, Drahtbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, Bürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,04*
€ 78,5876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,90*
€ 77,231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,70*
€ 73,423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,95*
€ 68,9605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,15*
€ 59,6785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.