Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 70 mm, Schaft 6 mm Gewellter V2A Draht 0,30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660030
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660030
EAN/GTIN:
     4050293317336
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste edelstahl
schaftrundbürste
Schaft-Rundbürsten mit gewelltem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zum Aufrauhen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
18 mm
Werkstoff Besatz:
Edelstahl
Besatzlänge:
15 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl | Nichteisenmetall | Aluminium
Drahtdurchmesser:
0.30 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
15000 U/min
Kopfdurchmesser:
70 mm
Typ:
Rundbürste mit Schaft
Anzahl Zöpfe:
0 STK
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn schaftrundbürste, Bürsten, Draht-, Drahtbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, Bürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,16*
€ 84,6804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,71*
€ 81,7649
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,27*
€ 75,2913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.