Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Rundbürste Durchmesser 75 mm, Schaft 6 mm Gezopfter Stahldraht 0,50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60660025
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60660025
EAN/GTIN:
     4050293317282
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Schaft-Rundbürsten mit gezopftem Draht Schaftdurchmesser 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Maschinen

Anwendung
Zur Bearbeitung von Schweißnähten, Entfernen von Härtezunder, Schlacke, Unterbodenschutz, Sandrückstände und zum Entgraten.
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
13 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Besatzlänge:
15 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl | Stahlguss | Weichholz | Hartholz
Drahtdurchmesser:
0.50 mm
Ausführung:
Gezopft
Drehzahl max.:
20000 U/min
Kopfdurchmesser:
75 mm
Typ:
Rundbürste mit Schaft
Anzahl Zöpfe:
15
Schaftdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl 75mm, rundbürste, rundbürste stahl, Bürsten, Draht-, Drahtbürsten, Rundbürsten, Draht-, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, Rundbürsten Draht, Bürsten Draht, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,46*
€ 57,6674
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,24*
€ 57,4056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,13*
€ 53,7047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,15*
€ 52,5385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,70*
€ 50,813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,38*
€ 43,2922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.