Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Trennscheibe Stahl 230x1,9 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN60310071
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     60310071
EAN/GTIN:
     4066107002664
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A46U-BF725

Anwendung
Extrem leistungsstarke dünne Trennscheibe für hohe Anwenderansprüche

Ausführung
• Optimiert für die Stahlanwendung
• Geringe Gratbildung
• Hohe Schnittgeschwindigkeit
• Geringer Funkenflug
Weitere Informationen:
Eisen- und Schwefelfrei:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Scheibendurchmesser:
230 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Gerade
Scheibendicke:
1.9 mm
Drehzahl max.:
6650 U/min
Form:
Gerade
Typ:
A46U-BF725
Abtragsleistung (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Standzeit (Punktesystem):
4 von 4 Punkten
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 230x1,9x22,23 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Schleifscheiben, Schleifmittel, Trennscheiben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,23*
€ 107,3737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 87,72*
€ 104,3868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,82*
€ 100,9358
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,60*
€ 86,394
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.