| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN60310051 Herst.-Nr.: 60310051 EAN/GTIN: 4050293532432 |
| |
|
| | |
| Schleiflamellenteller – hochwertiger Universalteller für Edelstahl, Stahl mit hochwertigem Zirkonkorund, Werkzeugträger aus Glasgewebe, gerade Form
Anwendung Zum Glätten, Entrosten, Verschleifen u.a. flächige Anwendungen.
Ausführung • Eisen- und schwefelfrei
Ausführung • hohe Zerspanungsleistung für mehr Abtrag • mit OSA-Zulassung - mehr Sicherheit durch regelmäßige unabhängige Produkttests • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Anzahl Stück pro Paket: | 10 STK | Werkstoff Schleifmittel: | Zirkonkorund | Scheibendurchmesser: | 125 mm | Bohrungsdurchmesser: | 22.23 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | Edelstahl | Stahl | Drehzahl max.: | 12250 U/min | Form: | Gerade |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |