Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Pinzette mit Lupe 110 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN52420027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     52420027
EAN/GTIN:
     4050293563894
Suchbegriffe:
Lupen-Pinzette
Lupenpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Lupen-Pinzette, spitz mit Ausklapp-Lupe, 3-4 fache Vergrößerung

Ausführung
• Spezialstahl, rostfrei

Ausführung
• Mit Lupe (Durchmesser 30 mm) 3-4 fache Vergößerung

Lieferung
Im Etui
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Oberfläche:
Blendfrei poliert
Länge:
110 mm
Ausführung Pinzette:
Spitzer Kopf
Weitere Suchbegriffe: Universalpinzette, universalpinzette 11cm, universal pinzette, Pinzette, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.