Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm mit beidseitiger Ratschenfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780509
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780509
EAN/GTIN:
     4050293533491
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel mit beidseitiger Ratschenfunktion

Anwendung
Für Verschraubungen an unzugänglichen Stellen mit höchster Flexibilität.

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• Ratschenfunktion auf Maulseite über federnden Einsatz und Spezial-Maulgeometrie

Ausführung
• Enge Schaltwinkel durch Feinverzahnung
• Höchste Flexibilität durch beidseitige Ratschenfunktion
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Länge:
289 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, atorn knarrenringmaulschlüssel sw 22 mm, atorn knarrenringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 22, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Maul-Ringratschen-Schlüssel, Gabelringschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Maulringschlüssel, Ratschenringschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.