Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Knarrenringmaulschlüssel-Satz 5-teilig 8,10,13,17,19 mm Ratschenfunktion


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51780070
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51780070
EAN/GTIN:
     4050293353204
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz 5-teilig mit beidseitiger Ratschenfunktion

Anwendung
Für Verschraubungen an unzugänglichen Stellen mit höchster Flexibilität.

Ausführung
• Knarre auf Ringseite feinverzahnt mit 72 Zähnen
• Ratschenfunktion auf Maulseite über federnden Einsatz und Spezial-Maulgeometrie

Ausführung
• Enge Schaltwinkel durch Feinverzahnung
• Höchste Flexibilität durch beidseitige Ratschenfunktion
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
5 STK
Schlüsselweite:
8 mm | 10 mm | 13 mm | 17 mm | 19 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Abtriebart:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, ratschenringmaulschlüssel satz 5-teilig, ratschen ringmaulschlüssel satz, ratschenschlüssel-satz atorn, Knarren-Ring-Maulschlüssel, Maulschlüssel, Knarren-Ring-, Schraubwerkzeuge, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,56*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 19,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 124,67*
€ 148,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 123,34*
€ 146,77
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 117,63*
€ 139,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 115,91*
€ 137,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 99,56*
€ 118,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.