Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN slim-VDE-Schraubendreher-Satz 6-teilig, 3,5/4,0/5,5/6,5/ PZ 1, PZ 2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690256
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690256
EAN/GTIN:
     4050293450675
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
VDE Schraubendreher-Satz 6-teilig Mischbestückung Schlitz / PH / PZ

Ausführung
• 2-Komponenten Kraftgriff Power Grip - für optimale Kraftübertragung
• Weiche Schnelldrehzone mit hartem Kraft-Punkt
• Durchgehend gehärtete und vergütete Klinge mit optimaler Elastizität und Verschleißfestigkeit
• VDE isoliert bis 1000 V nach EN 60900 (vollisolierte Klinge)

Ausführung
• Für kleine und große Hände, Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
6
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebart:
Schlitz | PZ
DIN:
7437
Klasse:
0
Abtrieb:
PZ1 | PZ2 | SZ 3,5 mm | SZ 4 mm | SZ 5,5 mm | SZ 6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, atorn schraubendrehersatz 6 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Schraubendrehersätze, Schraubendreher-Saetze, Schraubendrehersaetze, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Stück (ab € 10,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,61*
€ 95,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 79,19*
€ 94,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,74*
€ 88,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 71,31*
€ 84,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,66*
€ 73,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.