Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN slim-VDE-Schlitzschraubendreher 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690245
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690245
EAN/GTIN:
     4050293450569
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher VDE mit slim Klinge

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen

Ausführung
• Direkt auf die Klinge gespritze Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Slim-Ausführung : Isolierschicht im vorderen Teil bündig mit dem Abtrieb
• Mehrkomponenten-Handgriff sorgt für optimale Kraftübertragung
• Schraubensymbole auf Griffkappe
• Abrollschutz im Griff integriert
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
125 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
1.2 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
269 mm
DIN:
7437
Klasse:
0
Schneidenbreite:
6.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz-vde-schraubendreher atorn, schlitz vde schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Phasenprüfer, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Prüfschraubendreher, Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfer, Spannungsprüfschraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.