| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN51690152 Herst.-Nr.: 51690152 EAN/GTIN: 4050293389760 |
| |
|
| | |
| Kreuzschlitz-Schraubendreher ESD mit Feinschraubgriff, PH 00- PH 1
Ausführung • Präzisionsschraubendreher mit Drehkappe • 2-Komponenten-Griff Technik mit angenehm griffigem Weichmantel • Black-Tip Spitze für präzise Passung • Griffkopf mit Abrollschutz • Klinge aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung mit besten Leistungsdaten bis zu 100 % über DIN Werten Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 60 mm | Abtriebart: | PH | Länge: | 162 mm | ESD-fähig: | Ja | Abtrieb: | PH0 | Werkstoff Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, uhrmacher-schraubendreher ph0, uhrmacher-schraubendreher (phillips), Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, ESD, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Umsteck Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |