Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH 0x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN51690137
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     51690137
EAN/GTIN:
     4050293355086
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE Abtrieb PH und PZ

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
• Gehärtet und brüniert
• Klingensicherung direkt auf die Klinge gespritzt
• 2-Komponenten-Kraftgriff rot-gelb
• Stückgeprüft

Ausführung
• Ergonomischer Griff für angenehme Handhabung
• Hohe Drehmomentübertragung
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
VDE-geprüft:
Ja
Abtriebart:
PH
Länge:
146 mm
DIN:
7438
Klasse:
0
Abtrieb:
PH0
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 0 atorn, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph0, Elektriker-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Kreuzschlitz Schraubendreher, Elektriker Schraubendreher, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.